| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1646953 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI181V1 EAN/GTIN: 5059042388671 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Adapterplatine Kit-Name = LIS2MDL DIL24 Socket MEMS Sensor
Der STEVAL-MKI181V1 ist ein Leiterplattenadapter, der die Evaluierung von MEMS-Einheiten der LIS2MDL-Produktfamilie erleichtert. Die Platine bietet eine effektive Lösung für einen schnellen System-Versuchsaufbau und Geräteevaluierung direkt in der eigenen Anwendung des Benutzers. Der STEVAL-MKI181V1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter stellt die komplette LIS2MDL-Belegung zur Verfügung und wird betriebsbereit mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung geliefert. Dieser Adapter wird von den Hauptplatinen STEVAL-MKI109V2 und STEVAL-MKI109V3 unterstützt, die einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller als Brücke zwischen Sensor und PC enthalten, auf dem die herunterladbare grafische Benutzerschnittstelle (Unico GUI) oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden können.Vollständige LIS2MDL-Anschlussdichte für eine DIL24-BuchsenleisteVoll kompatibel mit STEVAL-MKI109V2 und STEVAL-MKI109V3-Hauptplatinen Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Adapterplatine | Kit-Name: | LIS2MDL DIL24 Socket MEMS Sensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1646953, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALMKI181V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |