| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1646935 Herst.-Nr.: STEVAL-CCC002V1 EAN/GTIN: 5059042386028 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = Nucleo-F072RB, STUSB1600A Vorgestelltes Gerät = STEVAL-CCC002V1 Kit-Name = Controller Evaluation Board
Mit der STEVAL-CCC002V1-Evaluierungsplatine können Sie einen voll ausgestatteten 5-V-USB-Typ-C-Anschluss mit STUSB1600A entwerfen, der als Quelle, Senke oder mit Doppelfunktion konfiguriert werden kann. Sowohl Quell- als auch Anschluss-VBUS-Strompfade werden direkt vom STUSB1600A entsprechend der Konfiguration der Anschlussleistungsfunktion und dem angeschlossenen Gerät freigeschaltet. Für den STUSB1600A stehen Steckbrücken zur Verfügung, um verschiedene Stromversorgungskonfigurationen für den STUSB1600A je nach Anwendung zu evaluieren. Die verschiedenen LEDs zeigen den Betriebszustand des STUSB1600A- und USB-Typ-C-Anschlusses an.1 voll ausgestatteter USB-Typ-C-Anschluss (Quelle/Senke/Doppelfunktion)STUSB1600A-Typ-C-Controller, kompatibel mit USB-Typ-C-Standard-Rel. 1,2 + ECRVBUS-Netzschalter und EntladungspfadVCONN-Unterstützung (programmierbare Strombegrenzung bis zu 600 mA)Unterstützung für den Leere-Batterie-ModusKompatibel mit der NUCLEO-F072RB-Platine für Konfigurations- und Debugging-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | Nucleo-F072RB, STUSB1600A | Vorgestelltes Gerät: | STEVAL-CCC002V1 | Kit-Name: | Controller Evaluation Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1646935, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALCCC002V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,40* | € 40,34* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 30,40* | € 42,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|