Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Solistrand Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, 12 → 10 AWG, Ø 5.74mm, Ges.L 14.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     330369
EAN/GTIN:
     5056282745004
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 12 → 10 AWG
Gesamtlänge = 14.4mm
Durchmesser = 5.74mm
Isolierung = Unisoliert
Serie = Solistrand
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 1.07mm

Geeignete Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 817-325 817-325 und Best.-Nr. ; 373-308 373-308 , Matrizenbaugruppe oder Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Stoßverbinder mit geschlossenem Zylinder und Sichtöffnung TE Connectivity SOLISTRAND. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder SOLISTRAND, Standard sind entworfen, um massive oder litzenartige Drähte und unregelmäßig geformte Leiter abzuschließen. Diese SOLISTRAND Stoßverbinder-Crimpanschlussklemmen mit geschlossenem Zylinder und Sichtöffnung bestehen aus feingradigem, besonders leitfähigem mit Zinnbeschichtung und verfügen über geschlossene Rundzylinder mit gelöteten Nähten, die eine einheitliche Metallfestigkeit um den Rundzylinder gewährleisten. Die innere Oberfläche der Rundzylinder der SOLISTRAND-Stoßverbinder mit Sichtöffnung ist entweder mit Vertiefungen versehen oder gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
12 → 10 AWG
Gesamtlänge:
14.4mm
Durchmesser:
5.74mm
Isolierung:
Unisoliert
Serie:
Solistrand
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
1.07mm
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 1644785, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 330369, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,44788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,90*
€ 334,271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,42*
€ 325,3698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,67*
€ 291,1573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,92*
€ 287,8848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,94*
€ 266,4886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.