Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 20m, Monofaser Schwarz 980μm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Kabel 20m, Monofaser Schwarz 980μm
RS PRO LWL-Kabel 20m, Monofaser Schwarz 980μm
Artikel-Nr.:
     108EL-1644254
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1644254
EAN/GTIN:
     5056279076784
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Länge = 20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderdurchmesser = 980µm
Aderzahl = 1
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelkonstruktion = Simplex
Betriebstemperatur max. = +85°C
Mantelmaterial = Polyethylen PE
Standards = JIS C 6863

RS Pro schwarzes Fiber Optic-KabelDas RS Pro Kabel ist ein 20 m langes einadriges LWL-Kabel. Der Kern besteht aus Polymethylmethacrylat, die Ummantelung aus fluoriertem Polymer und die Ummantelung aus schwarzem Polyethylen.Eigenschaften und Vorteile• Der minimale Biegeradius beträgt 25 mm • Betriebstemperaturbereiche zwischen -45 °C und 85 °C. • Der Brechungsindex des Kerns beträgt 1,492 • Übertragungsverlust ist weniger als 20 dB/kmAnwendungen• Kommunikationssysteme für elektrische Stromversorgung • Energieversorgungsunternehmen • Industrieanlagen
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderdurchmesser:
980µm
Aderzahl:
1
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelkonstruktion:
Simplex
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Mantelmaterial:
Polyethylen PE
Standards:
JIS C 6863
Weitere Suchbegriffe: aderleitung rs pro, 1644254, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, 17010195, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 2,228* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,09*
€ 72,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,38*
€ 71,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 57,71*
€ 68,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 52,54*
€ 62,52
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.