Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC C55 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 63mm / Hub 40mm, bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-164404
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD55B63-40M
EAN/GTIN:
     5059039830626
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Pneumatik Rundzylinder
Hub = 40mm
Bohrung = 63mm
Ausführung = Zweifach
Serie = C55
Länge = 97mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 97 x 74 x 74mm
Breite = 74mm
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Höhe = 74mm
Gewicht = 957g

ISO 21287. Befestigungselemente sollten separat bestellt werden. C55 Kompakter ISO-Zylinder. ISO-Standard-Kompaktzylinder mit hart-eloxiertem Aluminiumgehäuse. Doppeltwirkend mit standardmäßigem Kolben mit integriertem Magnetring. ISO-Standard 21287 Kompakt Magnetische Erfassung
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
63mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
C55
Länge:
97mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
97 x 74 x 74mm
Breite:
74mm
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Höhe:
74mm
Gewicht:
957g
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend, pneumatik rundzylinder, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, 164404, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CD55B6340M, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 79,91*
€ 99,96*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,48*
€ 100,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 141,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,76*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KUO
ab € 37,31*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,09*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,79*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KU0
ab € 31,28*
Zubehör
SMC
C55-F063
ab € 12,18*
Zubehör
SMC
C55-L063
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.