| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1643487 Herst.-Nr.: 471-015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = Zybo Z7-20 Kit-Name = Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board
Entwicklungskit Digilent Zybo Z7-20Das Digilent Zybo Z7-20 Entwicklungskit ist eine funktionsreiche, sofort einsatzbereite eingebettete Software und digitale Leiterplatte, die um die Xilinx Zynq-7000-Familie herum aufgebaut ist. Die Zynq-Familie basiert auf der Xilinx All Programmable System-on-Chip (AP SoC)-Architektur, die einen Dual-Core-Arm Cortex-A9-Prozessor mit der Xilinx 7-Serie FPGA-Logik (Field Programmable Gate Array) eng integriert. Diese Platine verfügt über einen umfassenden Satz von Multimedia- und Konnektivitätsperipheriegeräten, um einen beeindruckenden Single-Board-Computer zu schaffen, zusammen mit der Flexibilität und Leistung, die der FPGA bietet. Es verfügt außerdem über einen videofähigen Funktionssatz, der einen MIPI CSI-2-kompatiblen PCAM-Steckverbinder, HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang und eine hohe DDR3L-Bandbreite umfasst. Dies ist eine erschwingliche Lösung für die High-End-Anwendungen mit eingebetteten Vision, die Xilinx FPGAs beliebt machen.Eigenschaften und Vorteile1 GB DDR3L mit einem 32-Bit-Bus bei 1066 MHz 16 MB Quad-SPI-Flash mit werkseitig programmierter 128-Bit-Zufallszahl und weltweit einzigartiger, 48-Bit-EUI-48/64-kompatibler Kennung microSD-Steckplatz Stromversorgung über USB oder eine beliebige externe 5-V-Stromquelle Gigabit-Ethernet-PHY USB-JTAG-Programmierschaltung USB-UART-Brücke USB 2.0 OTG PHY mit Host- und GeräteunterstützungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | Zybo Z7-20 | Kit-Name: | Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, 1643487, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 471015, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools |
| | |
| |