Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board Entwicklungsplatine, Zybo Z7-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board Entwicklungsplatine, Zybo Z7-10
Digilent Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board Entwicklungsplatine, Zybo Z7-10
Artikel-Nr.:
     108EL-1643486
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     471-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät = Zybo Z7-10
Kit-Name = Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board

Digilent Zybo Z7-10 EntwicklungsplatineDie Digilent Zybo Z7-10 ist eine funktionsreiche, sofort einsatzbereite eingebettete Software und digitale Leiterplatte, die um die Xilinx Zynq-7000-Familie herum aufgebaut ist. Die Zynq-Familie basiert auf der Xilinx-Architektur mit vollständig programmierbarem System-on-Chip (AP SoC), die einen Dual-Core-Arm Cortex-A9-Prozessor mit der Xilinx 7-Serie FPGA-Logik (Field Programmable Gate Array) eng integriert. Diese Platine verfügt über einen umfassenden Satz von Multimedia- und Konnektivitätsperipheriegeräten, um einen beeindruckenden Single-Board-Computer zu schaffen, zusammen mit der Flexibilität und Leistung, die der FPGA bietet. Die Platine verfügt außerdem über einen videofähigen Funktionssatz, der einen MIPI CSI-2-kompatiblen PCAM-Steckverbinder, einen HDMI-Eingang, einen HDMI-Ausgang und eine hohe DDR3L-Bandbreite umfasst. Es ist eine erschwingliche Lösung für die High-End-Anwendungen mit eingebetteten Vision, die Xilinx FPGAs beliebt machen.Eigenschaften und Vorteile667 MHz Dual-Core Cortex-A9-Prozessor DDR3L-Speichercontroller mit 8 DMA-Kanälen und 4 leistungsstarken AXI3-Slave-Anschlüssen Peripherie-Controller mit hoher Bandbreite: 1G Ethernet, USB 2.0, SDIO Peripherie-Controller mit niedriger Bandbreite: SPI, UART, CAN, I2C Programmierbar über JTAG, Quad-SPI-Flash und microSD-Karte Programmierbare Logik entspricht Artix-7 FPGA 1 GB DDR3L mit einem 32-Bit-Bus bei 1066 MHz 16 MB Quad-SPI-Flash mit werksseitig programmierter Funktion 128-Bit-Zufallszahl und 48-Bit-Global-Unique-EUI-48/64-kompatible Kennung Stromversorgung über USB oder eine beliebige externe 5-V-Stromquelle Gigabit-Ethernet-PHY USB-JTAG-Programmierschaltung USB-UART-Brücke USB 2.0 OTG PHY mit Host- und Geräteunterstützung 6 Drucktasten (2 Prozessoren angeschlossen) 4 Schiebeschalter 5 LEDs (1 Prozessor angeschlossen) 2 RGB-LEDsZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
Zybo Z7-10
Kit-Name:
Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, 1643486, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools FPGA, Digilent, 471014, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, FPGA Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.