Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann T120 Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 130 lm / 75 m, 139 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann T120 Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 130 lm / 75 m, 139 mm
Ansmann T120 Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 130 lm / 75 m, 139 mm
Ansmann T120 Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 130 lm / 75 m, 139 mm
Ansmann T120 Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 130 lm / 75 m, 139 mm
Ansmann T120 Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 130 lm / 75 m, 139 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1643476
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0160-520
EAN/GTIN:
     4013674093564
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 130 lm
Batterien = 2 x AAA
Modell = T120
Leuchtweite = 75 m
Strahltyp = Spot
Länge = 139 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 55g

ANSMANN LED-TaschenlampeDie ANSMANN-LED-Stiftleuchte T120 Es handelt sich um eine hochwertige Aluminiumpenleuchte für den professionellen Einsatz. Diese kompakte Stiftleuchte kann bei Bedarf helles Licht liefern, indem sie leistungsstarke 3-W-LED-Technologie und ein hocheffizientes Reflektorsystem verwendet. Der am Ende montierte Schalter und der bearbeitete Griff sorgen dafür, dass die Taschenlampe auch mit einer Hand bequem zu bedienen ist. Hinweis: Umfasst 2 AAA-Alkali-Mangan-Batterien und einen abnehmbaren GürtelclipEigenschaften und VorteileDie Betriebszeit beträgt bis zu 4 Stunden 2 x AAA-Micro-1,5-V-Batterien (Alkali-Mangan-Batterien) Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 25 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
130 lm
Batterien:
2 x AAA
Modell:
T120
Leuchtweite:
75 m
Strahltyp:
Spot
Länge:
139 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
55g
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, stiftlampe 100lm, 1643476, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Ansmann, 16000160520, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.