Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Leiterplattenbuchse gewinkelt 5-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643450
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     787613-1
EAN/GTIN:
     5056282733278
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 5-polig
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5mm
Typ = Kabel-Platine
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Kupfer

Leiterplatten-Batteriehalter – TE Connectivity. Eine Serie von auf Leiterplatten montierten Batteriehaltern: Batterie-Steckverbinderbaugruppe ; 718-8457 718-8457 , SMD, Zugriff von oben, für CR2032-Batterie Batterie-Steckverbinderbaugruppe ; 718-8472 718-8472 , Durchgangsbohrungsmontage, Zugriff von oben, für CR2032-Batterie Einsatzbaugruppe ; 793-6877 793-6877 , 5 Positionen, Einzelschlüssel, Schwalbenschwanzführung, 5 mm Rastermaß, 7,2-V-Batterieverbindung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5mm
Typ:
Kabel-Platine
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1643450, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 7876131, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.377,351*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 3,97941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.515,346*
€ 5.373,26174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.486,581*
€ 5.339,03139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.409,141*
€ 5.246,87779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.377,351*
€ 5.209,04769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.