Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MOD II Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643357
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-534237-2
EAN/GTIN:
     5056282732431
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
te connectivity leiterplattenbuchse...
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 333 V
Serie = AMPMODU MOD II
Kontaktmaterial = Gold

Buchsenbaugruppe AMPMODU Mod II von TE Connectivity. Buchsenbaugruppen AMPMODU Mod II mit einer Mittellinie von 2,54 x 2,54. Diese Mod II-Buchsenbaugruppen sind am Ende stapelbar, besitzen geschlossene Einführung, um ein Abstoßen der Stifte zu verhindern und wärmebeständige SMD-kompatible 94V-0-Thermoplastgehäuse. Teilenummern X-5535512-X sind zweireihig und haben kurze Kontaktpunkte sowie Abstandshalter. Teilenummern X-534206-X sind zweireihig und sowohl seitlich als auch am Ende stapelbar. Teilenummern X-534237-X sind einreihig mit vergoldetem Steckbereich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
333 V
Serie:
AMPMODU MOD II
Kontaktmaterial:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1643357, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 55342372, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,4004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 56 Stück (ab € 0,88215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,22024*
€ 126,40209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,84008*
€ 105,7197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,32*
€ 89,6308
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,52008*
€ 74,3989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,8504*
€ 70,03198
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 54,47008*
€ 64,8194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,4004*
€ 58,78648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.