Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA25 Wickel Lastwiderstand 4.7kΩ ±5% / 25W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643050
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA254K7J
EAN/GTIN:
     5056282729646
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Widerstand = 4.7kΩ
Leistung = 25W
Serie = HSA25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +30ppm/°C

25-W-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA-Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Leistung:
25W
Serie:
HSA25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+30ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1643050, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA254K7J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,36*
2 Tage
50
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 5,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 536,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1754078
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.