Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSA25 Wickel Lastwiderstand 1Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1643041
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA251R0J
EAN/GTIN:
     5056282729554
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 25W
Serie = HSA25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C

25-W-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA-Serie. Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:. Bremswiderstand Ausgleichwiderstand Laden und Entladen des Kondensators Überspannungsschutz Filter Allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
25W
Serie:
HSA25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1643041, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSA251R0J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.