Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Crimpkontaktgehäuse, Nylon, Natur, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642976
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     480053-3
EAN/GTIN:
     5056282728946
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
crimpgehäuse
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 13.43mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = FASTIN-FASTON .250

TE Connectivity Steckdosen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse Serie FASTIN-FASTON 250. Eine Serie von FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON 250 Drahtanschlussklemmen. Die Gehäuse bestehen aus Nylon mit einer UL 94 V2 oder UL 94 V0 Entflammbarkeitsklasse. Sie wurden entwickelt, um elektrischen und mechanischen Schutz zu gewähren. Ausrichtung und Verriegelungen verhindern falsches Stecken und ermöglichen eine sichere Steckverbindung. Diese FASTIN-FASTON 250 Steckverbindergehäuse ermöglichen die Befestigung von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Eigenschaften und Vorteile. • Elektrischer und mechanischer Schutz • Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern • Nylon-Gehäuse gemäß UL 94 V2 sind erhältlich • Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung • Konzipiert für einfache und mehrfache Anschlüsse von bis zu 8 Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäuse sind ideal für den Einsatz als frei hängende oder Einbau-Kabelbaum-Steckverbinder in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendungsgebiete: Kfz-Verdrahtungsanwendungen und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und elektrische Bereiche
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
13.43mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
FASTIN-FASTON .250
Weitere Suchbegriffe: 1642976, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 4800533, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5500
Frei Haus
ab € 0,16551*
€ 0,21032*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,14*
€ 0,346*
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5500 Stück
€ 0,21032*
€ 0,25028
pro Stück
ab 55000 Stück
€ 0,20551*
€ 0,24456
pro Stück
ab 2500000,03 Stück
€ 0,16551*
€ 0,19696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5500 Stück ( entspricht € 1.156,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.