Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TLA3A Metallfolie SMD-Widerstand 15mΩ ±1% / 1W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity TLA3A Metallfolie SMD-Widerstand 15mΩ ±1% / 1W ±75ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1641767
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TL3AR015F
EAN/GTIN:
     5056282718107
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallfolienwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 15mΩ
Technologie = Metallfolie
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Serie = TLA3A
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

SMD-Strommesswiderstände der Serie TL3A. Bauform 2512 Bis zu 1 W bei 70 °C Niederohmiger Shunt-Widerstand, der als Stromsensor fungiert Breiter Wertebereich: R001 bis R082. Niederohmige Hochleistungs-Metallchip-Shunt-Widerstände der Serie TL3A von TE Connectivity für Strommessungsanwendungen. Die Serie TL3A besitzt ein einzigartiges Metall-Widerstandselement und Barriereschichten unter der Lötschicht, um die Lebensdauer der Klemmen zu verlängern. Die Serie TL3A ist besonders in der Automobilindustrie für Messanwendungen elektrischen Triebzügen (EMU) geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15mΩ
Technologie:
Metallfolie
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Serie:
TLA3A
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 1w, metallfolienwiderstand, 1641767, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, TL3AR015F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,823*
€ 2,64*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 4,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,832* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.