Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TL2B Metallfolie SMD-Widerstand 10mΩ ±1% / 0.25W ±75ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641765
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TL2BR01F
EAN/GTIN:
     5056282718084
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallfolienwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 10mΩ
Technologie = Metallfolie
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Serie = TL2B
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

Serie RL73, TL2B, TL3A. RL73 Serie. Niederohmige Chip-Widerstände Elemente mit spezieller Metallglasur und stabiler, indigoblaue Epoxy-Isolierung Nickelbarriere unter der Lötschicht für ausgezeichnetes Langzeitverhalten Geeignet als Stromsensoren auf der Ausgangsseite von Niederspannungsnetzteilen und für Batteriespannungsanwendungen. TL 2B und TL 3A Serie. Metall-Chip-Widerstände, gestapelt Geringe thermische e.m.f. Induktionsarm Markiert mit 3-stelligem Widerstandscode Geeignet als Stromsensor
Weitere Informationen:
Widerstand:
10mΩ
Technologie:
Metallfolie
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Serie:
TL2B
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, metallfolienwiderstand, 1641765, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, TL2BR01F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6840
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,676*
€ 1,90*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 8,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,743* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 3.272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.