Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 0,5 A 50mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641392
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4005A011
EAN/GTIN:
     5056282714802
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 0,5 A
Spulenleistung = 50mW
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 5.1mm
Tiefe = 6.4mm
Abmessungen = 19.3 x 6.4 x 5.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Anschluss Typ = Durchsteckmontage

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
0,5 A
Spulenleistung:
50mW
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
5.1mm
Tiefe:
6.4mm
Abmessungen:
19.3 x 6.4 x 5.1mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1641392, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23100V4005A011, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,3664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,62*
€ 218,5078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,00*
€ 205,87
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 162,21*
€ 193,0299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,19*
€ 178,7261
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 134,90*
€ 160,531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,32*
€ 153,8908
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 121,43*
€ 144,5017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,16*
€ 129,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.