Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Leiterplattenmontage, 1 A / 1 A, 200V ac / 200V dc 50mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641374
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4305B
EAN/GTIN:
     5056282714628
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = DPST
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenleistung = 50mW
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV rms
Anschluss Typ = Durchsteckmontage

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenleistung:
50mW
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV rms
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1641374, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23100V4305B, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,3312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,17*
€ 336,9723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,15*
€ 319,0985
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 261,05*
€ 310,6495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,31*
€ 284,7789
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 233,09*
€ 277,3771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,97*
€ 267,7143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,28*
€ 247,8532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.