Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 3 A @ 125 V ac, Drahtöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 3 A @ 125 V ac, Drahtöse
Artikel-Nr.:
     108EL-1640727
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825222-2
EAN/GTIN:
     5056282709303
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 3 A @ 125 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Drahtöse
Betätigerlänge = 7.52mm
Kontaktmaterial = Silber
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Kippschalter, TT Serie (Drahtlötfahnen). Die TT Serie (winzige Kippschalter) von Tyco Electronics. Kompakte Frontplattenmontage 3 A @ 125 Vac oder 28 Vdc ohmsch
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
3 A @ 125 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Drahtöse
Betätigerlänge:
7.52mm
Kontaktmaterial:
Silber
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, 1640727, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 18252222, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 11,60*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 13,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 349,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.