Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640093
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-338069-4
EAN/GTIN:
     5056282703882
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
te connectivity leiterplattenbuchse...
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Female-On-Board
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 100 V
Serie = Micro-MaTch
Kontaktmaterial = Bronze

TE Connectivity Micro-MaTch Female-on-Board-SMD-Buchsen integriert 1,27 mm. SMD-Buchsensteckverbinder Micro-MaTch Female-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese SMD-Buchsen Micro-MaTch Female-on-Board sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern. Teilnummern x-338069-x verfügen über Verriegelungen für sicheres Stecken. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Kontaktfeder verhindert Reibkorrosion Gasdichte Verbindung Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Versionen mit Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Female-On-Board
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
100 V
Serie:
Micro-MaTch
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1640093, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 73380694, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,594*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,69066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,893*
€ 823,35267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 686,817*
€ 817,31223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 675,936*
€ 804,36384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 657,117*
€ 781,96923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 621,594*
€ 739,69686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.