Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1544456 Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 1-polig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639874
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1544456-1
EAN/GTIN:
     5056282701789
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
crimpgehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = 1544456

Faston-Gehäuse TE Connectivity Serie Proner
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
1544456
Weitere Suchbegriffe: 1639874, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 15444561, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.316,67*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20.000 Stück (ab € 0,06584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.432,03*
€ 1.704,12
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.423,27*
€ 1.693,69
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.391,13*
€ 1.655,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.325,70*
€ 1.577,58
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.316,67*
€ 1.566,84
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.