Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HV100 Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639583
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     969973-2
EAN/GTIN:
     5056282899929
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
te connectivity leiterplattenbuchse...
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = AMPMODU HV100
Kontaktmaterial = Bronze

Buchsen HV-100 SMD. Vertikal, Leiterplattenmontage Einführung von oben oder unten Hintereinander stapelbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
AMPMODU HV100
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, 1639583, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 9699732, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,874*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,07982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 862,372*
€ 1.026,22268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 857,871*
€ 1.020,86649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 826,49*
€ 983,5231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,882*
€ 950,66958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 755,874*
€ 899,49006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.