Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3213 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639452
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3213X103M
EAN/GTIN:
     5056282898748
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = 3213
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,9 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

125 mW, 3 mm, Serie 3213. Linear Kleines quadratisches Gehäuse, 3,4 mm Superdünn, 2 mm hoch Anordnung der Anschlussklemmen unterbindet Brückenbildung durch Lötzinn Abgedichtet für Tauch- und Schwalllöten Geeignet für Reinigung mit Lösungsmittel Für automatische Einstellung vorgesehen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
3213
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,9 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, te connectivity potentiometer, smd potentiometer, 1639452, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, 3213X103M, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,12184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,91*
€ 762,6829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 603,97*
€ 718,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,10*
€ 692,699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,80*
€ 676,872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 560,92*
€ 667,4948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.