Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HF-Relais 64Ω 100 mΩ 0,35 dB @ 3 GHz Oberflächenmontage 3GHz, 3V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639108
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462051-1
EAN/GTIN:
     5056282896515
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais 3 ghz
hf-relais
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Spulenwiderstand = 64Ω
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,35 dB @ 3 GHz
Isolation = 45 dB @ 3 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.2 @ 3 GHz
Impedanz = 50Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 3V dc
Montage Typ = Oberflächenmontage
Kontaktspannung = 220 V dc, 250V ac
Spulenleistung = 140mW
Kontaktmaterial = Gold
Anzugszeit = 3 ms, 5ms

Hochfrequenzausführung, Serie HF3. Hochfrequenz-Relais für 50-Ohm-Systeme. 1-polige SMD-Konfiguration mit Kunststoffabdichtung, mit monostabiler oder bistabiler Spule. Frequenzbereich DC bis 3 GHz Impedanzmodelle (50 und 75 Ω) erhältlich Leistungsaufnahme (Spule): 140 mW Abmessungen (L x B x H): 14,6 x 7,2 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Spulenwiderstand:
64Ω
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,35 dB @ 3 GHz
Isolation:
45 dB @ 3 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.2 @ 3 GHz
Impedanz:
50Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
3V dc
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Kontaktspannung:
220 V dc, 250V ac
Spulenleistung:
140mW
Kontaktmaterial:
Gold
Anzugszeit:
3 ms, 5ms
Weitere Suchbegriffe: 1639108, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 14620511, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.010,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 7,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.322,08*
€ 3.953,2752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.164,852*
€ 3.766,17388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.018,492*
€ 3.592,00548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.010,00*
€ 3.581,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.