Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Bistabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Bistabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1638667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424A24
EAN/GTIN:
     5056282891589
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Betriebstemperatur min. = -10°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, VDE. Serie RT1 ; RT2 - Bistabile/Verriegelungsrelais. Relais der Serie RT1 und RT2 von TE Connectivity sind polarisierte bistabile (Einrast-) Relais mit entweder 1 oder 2 Spulen. Relais der Serie RT1 und RT2 haben eine verstärkte Isolierung und einen Grad an Stoßfestigkeit und werden üblicherweise verwendet in batteriebetriebenen Geräten oder Anwendungen, bei denen "Speicherfunktion" erforderlich ist (z. B. bei Stromausfall.). Eigenschaften und Vorteile:. • Verstärkte Isolierung • RTII - flussmittelfest • 5 mm Stiftabstand • Stoßfestigkeit (zerstörend): 100 g
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 24v, steckrelais, te connectivity steckrelais, 1638667, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT424A24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,5275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,96*
€ 172,5024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,30*
€ 162,197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,64*
€ 137,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,55*
€ 107,7545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.