| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1637371 Herst.-Nr.: VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7 EAN/GTIN: 4052568226206 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1-1/4Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Maximaler Arbeitsdruck = 40 bar
Festo ProzessventilDer Festo VZFX-Winkelsitz ist ein pneumatisch betätigtes 1-1/4-Zoll-G-Anschluss-Prozessventil, ein innovatives Produkt aus einem Drehstahl-Prozessventil mit Betätigungselementen aus Edelstahl, Messing und Aluminium für Betriebsdruck bis zu 40 bar. Er ist perfekt für alle Aufgaben, bei denen die Steuerung von Medienströmen, ob verunreinigt oder hochviskos, erforderlich ist. Die VZXF-Serie steuert gasförmige oder flüssige Materialdurchsätze in geschlossenen und offenen Kreisläufen.Eigenschaften und Vorteile• Leicht zu reinigendes Design • Nenndruck des Prozessventils beträgt 40 bar • Tellerventil mit Federrückstellung • Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 200 °C. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1-1/4Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Maximaler Arbeitsdruck: | 40 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, 1637371, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXFLM22CMBG114310M1V4V4T507, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,48* | € 350,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,40* | € 350,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,26* | € 364,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,73* | € 423,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|