| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1637370 Herst.-Nr.: VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7 EAN/GTIN: 4052568226084 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1-1/4Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Maximaler Arbeitsdruck = 40 bar
Pneumatisches Ventil Festo, G 1-1/4-Zoll-Anschluss für in Bearbeitung - Serie VZXF - VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7 Dieses Winkelsitzventil von Festo bietet eine zuverlässige, wartungsarme Lösung zur Regelung des Durchflusses von Flüssigkeit oder Druckluft in einem starren Rohrsystem. Er verfügt über eine robuste Konstruktion aus Rotguss (rotes Messing) in Kombination mit Polytetrafluorethylen- (PTFE) und Nitrilbutadien-Kautschukdichtungen (NBR) für Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +80 °C ist dies eine vielseitige Komponente für den Einsatz in der Leichtindustrie und Schwerindustrie. Das pneumatisch betätigte Ventil stoppt den Medienfluss automatisch, wenn der Druck verloren geht, dank der federbelasteten, ″normalerweise geschlossenen″ (NC) Standardposition. Es ist nützlich für Anwendungen, bei denen Sie die absolute Reinheit des Mediums nicht garantieren können oder bei denen Sie den Durchfluss von hochviskosen Medien (bis zu 600 mm2/s) regulieren müssen.• Die Nitrilbutadien-Kautschuk-Spindeldichtung (NBR) bietet Korrosionsbeständigkeit für eine lange Produktlebensdauer • Sitzdichtung aus Polytetrafluorethylen (PTFE) verhindert Lecks • Betriebsdruck von 6 bis 10 bar für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen • Gewindegröße von 1-1/4 Zoll Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1-1/4Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Maximaler Arbeitsdruck: | 40 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, rotguss schrägsitzventil, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, 1637370, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXFLM22CMBG114290H3B1507, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,32* | € 150,13* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,92* | € 164,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,46* | € 164,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,03* | € 171,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|