Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics HF Transceiver-IC ASK, FSK, OOK, QFN 24-Pin 4.15 x 4.15 x 0.95mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637341
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     S2-LPQTR
EAN/GTIN:
     5059042058345
Suchbegriffe:
4000 CMOS
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Technologie = Drahtloser M-BUS
Modulations-Technik = ASK, FSK, OOK
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Montage-Typ = SMD
Länge = 4.15mm
Breite = 4.15mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 470MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max. = 940MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 430MHz
Anzahl der Frequenzbänder = 2

Der S2-LP ist eine hochleistungsfähiger HF-Transceiver mit extrem geringer Leistungsaufnahme für drahtlose HF-Anwendungen im Sub-1GHz-Band. Er ist für den Betrieb in den lizenzfreien ISM- und SRD-Frequenzbändern bei 433, 868 und 920 MHz ausgelegt, kann aber auch so programmiert werden, dass er in den Bändern 430–470 MHz oder 860–940 MHz mit anderen zusätzlichen Frequenzen betrieben werden kann. Der S2-LP unterstützt verschiedene Modulierungsschemata: 2(G)FSK, 4(G)FSK, OOK und ASK.Ausgezeichnete Empfängerselektivität und BlockierungProgrammierbare HF-Ausgangsleistung bis zu +16 dBmProgrammierbarer digitaler RX-FilterProgrammierbare KanalabständeSchnelle Inbetriebnahme und Frequenzsynthesizer-EinschwingzeitAutomatische Kompensation der Frequenzverschiebung, AGC und SymboltaktwiederherstellungIntegrierte Timeoutprotokoll-EngineAntennen-Diversitäts-AlgorithmusVollständig integrierter RC-Oszillator mit extrem niedrigem EnergieverbrauchWeckzeitgesteuert durch internen Zeitgeber oder externes EreignisDigitales Echtzeit-RSSIFlexible Paketlänge mit dynamischer Nutzlastlänge
Weitere Informationen:
Technologie:
Drahtloser M-BUS
Modulations-Technik:
ASK, FSK, OOK
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Montage-Typ:
SMD
Länge:
4.15mm
Breite:
4.15mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
470MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max.:
940MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
430MHz
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1637341, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, STMicroelectronics, S2LPQTR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,85*
1 Tag
22575
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,60*
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 4,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 7.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.