Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD Analog, Digital LGA 400kHz 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637328
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LSM6DSLTR
EAN/GTIN:
     5059042044652
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer
Achsenanzahl = 3
Technologie = Analog, Digital
Montage-Typ = SMD
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 0.488mg/LSB
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

INemo-Trägheitsmodule von ST Microelectronics INEMO-Trägheitsmodule von ST Microelectronic integrieren komplementäre Arten von Sensoren und bieten eine kompakte, robuste und leicht zu montierende Lösung im Vergleich zu vielen anderen diskreten MEMS-Produkten. Das iNEMO System-in-Package-System (SiP) kombiniert Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer in einer monolithischen 6-Achsen- oder 9-Achsen-Lösung. Die Integration mehrerer Sensorausgänge bringt Bewegungssensorsysteme auf ein deutlich höheres Maß an Genauigkeit, das für die anspruchsvollsten Anwendungen erforderlich ist. INEMO-Module eignen sich für Anwendungen wie verbesserte Gestenerkennung, Spiele, Augmented Reality, Navigation in Innenräumen und lokalisierungsbasierte Dienste. Eigenschaften und Vorteile: Always-on-Erlebnis mit niedrigem Energieverbrauch sowohl für Beschleunigungsmesser als auch für Gyroskop Smart FIFO bis zu 4 Kbyte basierend auf dem Funktionssatz Hartes und weiches Eisen für externe Korrekturen des Magnetsensors Pedometer, Schritterkennung und Schrittzähler Funktion für signifikante Bewegungen und Kippwinkel Standard-Interrupts: freier Fall, Wake-up, 6D/4D-Ausrichtung, Klick und Doppelklick Integrierter Temperatursensor Anwendungen Bewegungsverfolgung und Gestenerkennung Erfassung von Sensordaten Navigation in Innenräumen IOT und angeschlossene Geräte • Intelligente Energieeinsparungen für tragbare Geräte Schwingungsüberwachung und -kompensation
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Analog, Digital
Montage-Typ:
SMD
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
0.488mg/LSB
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 1637328, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LSM6DSLTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,58*
2 Tage
113227
1
€ 14,99*
ab € 2,98*
€ 7,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 17.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-MKI187V1
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.