| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1637299 Herst.-Nr.: VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4-R1 EAN/GTIN: 4052568234386 |
| |
|
| | |
| Der Ventilsitz wird allein durch das Betätigungselement angehoben. Eine Schließfeder hält das Ventil geschlossen, unterstützt durch den Druck des Mediums. Bei Druckverlust schließt eine Öffnerfunktion das Ventil selbsttätig. Der maximale Druckbereich für das zu regelnde Medium richtet sich nach dem Verhältnis von Ventilsitzgröße und verwendetem Magneten.Kann mit Wasser, Luft und neutralen Medien betrieben werdenIntegrierte N/C-FunktionAnwendungen, die einen Betriebsdruck von 0 bis 90 bar erfordernAnwendungen mit geschlossenem MedienkreislaufAnwendungen mit hohen Drücken und niedrigen DurchflussmengenAnwendungen mit Medien mit einer Viskosität von bis zu 22 mm²/s VtVakuumsysteme bis hinunter zu 100 mbarEntlüftung von Gas- und SpeichertankanlagenSicherheitsabschaltfunktionen in BrennersteuerungssystemenNiederdruck-Gasversorgung für Industrie und Haushalte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 110v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1637299, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWDLM22CMG1460V1P44R1, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,40* | € 125,97* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,85* | € 126,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,51* | € 128,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,95* | € 131,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|