Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, WCAP-CSGP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik, WCAP-CSGP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1637226
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012206020
EAN/GTIN:
     5059042376012
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 0603 WCAP-CSGP von Würth, Dielektrikum X7R. Mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren Hochleistungskeramik Hohe Kapazitätsstabilität Minimale Alterung Kupfer-, Zinn- und Nickelanschluss. Eigenschaften und Vorteile. Hohe elektrische Präzision und Stabilitätskeramik Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, 0,1 uf smd kondensator 10v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1637226, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012206020, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
2 Tage
7348
10
€ 14,99*
ab € 0,0194*
€ 0,072*
2 Tage
7885
25
€ 5,95*
ab € 0,0585*
€ 0,1447*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.