Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636973
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160275030
EAN/GTIN:
     5059042171822
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Brummstrom = 1.032A
Verlustleistungsfaktor = 19

Würth Elektronik Serie WCAP-ATLL, 105 °C, 390 μF – 8200 μF, 105 °C. Bei der Serie WCAP-ATLL handelt es sich um langlebige Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 3000 Std. bis 10000 Std. @ +105 °C Produktserie mit niedriger Impedanz und hoher Wärmebeständigkeit Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Brummstrom:
1.032A
Verlustleistungsfaktor:
19
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1636973, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860160275030, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
1 Tag
645
1
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,103*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.