Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860160275030 KONDENSATOR, 1000æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160275030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.032 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, alu elko, alu elko 1000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860160275030, 2495101, 249-5101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.