Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATET, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 350V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636254
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860131275004
EAN/GTIN:
     5059042293807
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 12

Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET, 125 °C. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET. Eigenschaften und Vorteile. Produktserie für hohe Temperatur Lastlebensdauer: 1000 Std. bis 2000 Std. @ +125 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 250 V –25 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 250 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, alu elko, alu elko 350v, 1636254, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860131275004, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,47*
2 Tage
169
1
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 1,117*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.