Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATET Kondensator Pink, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626318
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860131275004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Pink, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4.7 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,313*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.