Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1636031
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012205066
EAN/GTIN:
     5059042058697
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 0402 WCAP-CSGP von Würth, Dielektrikum X7R. Mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren Hochleistungskeramik Hohe Kapazitätsstabilität Minimale Alterung Kupfer-, Zinn- und Nickelanschluss. Hohe elektrische Präzision und stabile Keramik Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf, 1636031, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012205066, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,30*
€ 153,867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,40*
€ 144,466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,30*
€ 139,587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,00*
€ 121,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.