| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1635187 Herst.-Nr.: NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3 EAN/GTIN: 4052568273507 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Serie = NEBV Zur Verwendung mit = Anschlussventil Länge = 0.6m
Festo KabelsteckverbinderDer Festo NEBV ist ein Kabelstecker für das Anschließen von Ventilen mit einer Länge von 600 mm. Das Anschlusskabel ist kompatibel zu den Ventilen der VUVG-Serie. Er verfügt über eine 3-polige Winkelbuchse mit grauem PVC-Kabel. Das Kabel wird am häufigsten am Magnetventil mit M3-Zentralschraube verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Geringe Korrosionsbeständigkeit • Kabeldurchmesser 5,9 mm • Kosteneffizient • Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 80 °C. • Betriebsspannungsbereich zwischen 18VDC und 30VDCAnwendungen• Automatisierungsindustrie • Energiekette und Roboter • Medizintechnische GeräteZertifizierungen• Schutzart IP67 • EN 61076-2-101 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Serie: | NEBV | Zur Verwendung mit: | Anschlussventil | Länge: | 0.6m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlussleitung festo, as-i kabel, wege-ventile 24v, 1635187, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBVB2W3FPK06NM12W3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,42* | € 19,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,85* | € 19,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,40* | € 21,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,33* | € 24,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|