Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 3,3 μH 2A mit Ferrit-Kern, 8012 Gehäuse 8mm / ±20%, 65MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634848
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440680033
EAN/GTIN:
     5059042063356
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 2A
Gehäuse-Form = 8012
Länge = 8mm
Tiefe = 1.1mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 8 x 8 x 1.1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 72mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 65MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
2A
Gehäuse-Form:
8012
Länge:
8mm
Tiefe:
1.1mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
8 x 8 x 1.1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
72mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
65MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1634848, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7440680033, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.