Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 0,56 μH 3.1A mit Ferrit-Kern, 4818 Gehäuse 4.8mm / ±35%, 190MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634789
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404200056
EAN/GTIN:
     5059042061581
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 0,56 μH
Gleichstrom max. = 3.1A
Gehäuse-Form = 4818
Länge = 4.8mm
Tiefe = 1.8mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 4.8 x 4.8 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±35%
Gleichstromwiderstand max. = 25mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 190MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 4,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,56 μH
Gleichstrom max.:
3.1A
Gehäuse-Form:
4818
Länge:
4.8mm
Tiefe:
1.8mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
4.8 x 4.8 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±35%
Gleichstromwiderstand max.:
25mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
190MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1634789, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74404200056, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.