Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 0,47 μH 1.45A mit Ferrit-Kern, 3510 Gehäuse 3.3mm / ±35%, 270MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634753
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440300047
EAN/GTIN:
     5059042192865
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 0,47 μH
Gleichstrom max. = 1.45A
Gehäuse-Form = 3510
Länge = 3.3mm
Tiefe = 0.95mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 3.3 x 3.5 x 0.95mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±35%
Gleichstromwiderstand max. = 64mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 270MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 3,5 mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,47 μH
Gleichstrom max.:
1.45A
Gehäuse-Form:
3510
Länge:
3.3mm
Tiefe:
0.95mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
3.3 x 3.5 x 0.95mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±35%
Gleichstromwiderstand max.:
64mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
270MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1634753, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7440300047, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.