Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Eisenpulver-Kern, 150 μH, ±20%, 6.1A, Anschlusskabel / R-DC 45mΩ, Ø 27.5mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633299
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447076
EAN/GTIN:
     5059042472301
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Ringkerndrossel
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 6.1A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 45mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 27.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 27.5 (Dia.) x 13mm
Kernmaterial = Eisenpulver
Anschlussraster = 11.5mm
Serie = WE-FI
Betriebstemperatur max. = +105°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
6.1A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
45mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
27.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
27.5 (Dia.) x 13mm
Kernmaterial:
Eisenpulver
Anschlussraster:
11.5mm
Serie:
WE-FI
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1633299, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447076, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,32*
2 Tage
506
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 6,99*
2 Tage
114
1
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.