Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 330 μH 700mA mit Ferrit-Kern 12.7mm / ±10%, 4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 330 μH 700mA mit Ferrit-Kern 12.7mm / ±10%, 4MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1633273
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74456233
EAN/GTIN:
     5059042451788
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 700mA
Länge = 12.7mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1150mΩ
Serie = WE-PD4
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 4MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD4. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD4 von Würth verfügt über eine kompakte Bauweise und einen verlustarmen Ferritkern. Diese Leistungsinduktivitäten haben Nennströme von bis zu 15 A und können bei Frequenzen von bis zu 10 MHz verwendet werden. Anwendungen: Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad, Störimpulsunterdrückung. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Strombelastbarkeit: Typ L bis 9 A Kompaktes Design Verlustarmer Ferritkern Bis zu 10 MHz geeignet Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C. Anwendungsbereiche:. Für Schaltnetzteilregler-ICs von National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, ST, Micrel und Semtech usw. geeignet Auch zur Störimpulsunterdrückung geeignet
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
700mA
Länge:
12.7mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1150mΩ
Serie:
WE-PD4
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
4MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 330 µh, 1633273, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74456233, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,80*
2 Tage
54
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 3,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.