Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632417
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM358DR2G
EAN/GTIN:
     5059042466874
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4mm

Zweifach-Operationsverstärker LM258, LM358, LM2904, NCV2904, einfache Versorgungsspannung, ON Semiconductor. Die Serie on Semiconductor von Zweifach-Operationsverstärkern ist brillant. Mit echten Differenzialeingängen können sie einzelne Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V betreiben Diese Operationsverstärker haben viele Vorteile im Vergleich zu anderen einzelnen Operationsverstärkern, wie z. B. Ruhestrom (ein Fünftel von denen mit MC1741). ESD-Klemmen sind auch auf allen Eingangsstiften angebracht. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgung, wodurch die Notwendigkeit von Vorspannkomponenten in anderen Anwendungen entfällt. Die Ausgangsspannung umfasst die negative Versorgungsspannung.. Eigenschaften und Vorteile:. Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V - 32 V Gleichtaktbereich reicht bis zur negativen Versorgung Ein- und geteilter Versorgungsbetrieb Niedrige Eingangsvorspannungsströme Internal kompensiert Echt-Differenzial-Eingangsstufe ESD-Klemmen an den Eingängen. Anwendungen:. Integratoren Komparatoren Spannklemmen Stromregler Lineare Spannungsregler
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1632417, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM358DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
5
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,2688*
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,34*
1 Tag
29624
5
€ 14,99*
ab € 0,097*
€ 0,6526*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.