Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Grafik-LCD Anzeige, LCD Zweizeilig, 8 Zeichen reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631917
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC0802B00-RNNYBW-66SE
EAN/GTIN:
     5059045778219
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = LCD
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 8 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 8
Zeichenbreite = 3mm
Anzeigebereich Größe = 38 x 16mm
Äußere Tiefe = 9.5mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Abmessungen Außen = 58 x 9.5 x 32mm
Controller Typ = SPLC780D
Anzeige = Reflektierend
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = COB°C

5 x 8-Punkte mit CursorIntegrierter Controller (SPLC780D oder äquivalent)+5,0-V-Netzteil (Auch erhältlich für +3,0 V)Tastverhältnis 1/164-Bit- oder 8-Bit-MPU-SchnittstelleBKL wird über PIN1,PIN2,oder A,K angesteuert.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
LCD
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 8 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
8
Zeichenbreite:
3mm
Anzeigebereich Größe:
38 x 16mm
Äußere Tiefe:
9.5mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Abmessungen Außen:
58 x 9.5 x 32mm
Controller Typ:
SPLC780D
Anzeige:
Reflektierend
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
COB°C
Weitere Suchbegriffe: 1631917, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC0802B00RNNYBW66SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.