Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Grafik-LCD Anzeige, LCD Vierzeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631914
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC1604A01-FSYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = LCD
Zeichenmatrix = Vierzeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 4
Zeichenhöhe = 5.4mm
Anzeigebereich Höhe = 25.2mm
Äußere Tiefe = 14mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Höhe Außen = 60mm
Controller Typ = SPLC780D
Anzeige = Transreflektiv
Nennspannung = 5.5V
Treiber Montage = COB

5 x 8-Punkte mit CursorIntegrierter Controller (SPLC780D oder äquivalent)+5,0-V-Netzteil (Auch erhältlich für +3,0 V)Tastverhältnis 1/164-Bit- oder 8-Bit-MPU-SchnittstelleBKL wird über PIN1,PIN2,oder PIN15,PIN16,oder A,K angesteuert.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
LCD
Zeichenmatrix:
Vierzeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
4
Zeichenhöhe:
5.4mm
Anzeigebereich Höhe:
25.2mm
Äußere Tiefe:
14mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Höhe Außen:
60mm
Controller Typ:
SPLC780D
Anzeige:
Transreflektiv
Nennspannung:
5.5V
Treiber Montage:
COB
Weitere Suchbegriffe: 1631914, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC1604A01FSYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,17015*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 14,09267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 712,4202*
€ 847,78004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 675,8604*
€ 804,27388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,17*
€ 783,2223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,74035*
€ 770,81102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,17015*
€ 754,66248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.