Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Grafik-LCD Anzeige, LCD Einzeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631909
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC1601E01-RNNYBW-66SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = LCD
Zeichenmatrix = Einzeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 1
Zeichenhöhe = 6.6mm
Anzeigebereich Breite = 64.5mm
Äußere Tiefe = 9.5mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Breite Außen = 80mm
Controller Typ = SPLC780D
Display Matrix = STN
Nennspannung = 5.5V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
LCD
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
1
Zeichenhöhe:
6.6mm
Anzeigebereich Breite:
64.5mm
Äußere Tiefe:
9.5mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Breite Außen:
80mm
Controller Typ:
SPLC780D
Display Matrix:
STN
Nennspannung:
5.5V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 1631909, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC1601E01RNNYBW66SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,17005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 10,51489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,1201*
€ 670,11292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,27025*
€ 613,1716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,9504*
€ 590,18098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,83015*
€ 580,51788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,17005*
€ 563,07236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.