Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631908
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC0802B00-RNNYBW-66SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = LCD
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 8 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 3mm
Anzeigebereich Höhe = 16mm
Äußere Tiefe = 9.5mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Abmessungen Außen = 58 x 9.5 x 32mm
Controller Typ = SPLC780D
Anzeige = Reflektierend
Nennspannung = 5.5V
Treiber Montage = COB°C
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
LCD
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 8 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
3mm
Anzeigebereich Höhe:
16mm
Äußere Tiefe:
9.5mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Abmessungen Außen:
58 x 9.5 x 32mm
Controller Typ:
SPLC780D
Anzeige:
Reflektierend
Nennspannung:
5.5V
Treiber Montage:
COB°C
Weitere Suchbegriffe: 1631908, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC0802B00RNNYBW66SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,16015*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 7,91467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,39005*
€ 505,02416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,31*
€ 498,9789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,53005*
€ 456,40076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,2204*
€ 440,56228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,16015*
€ 423,83058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.