Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter Schmitt-Trigger, Bipolar Schottky TTL Hex 18.5 ns @ 50 pF, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630622
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC14DTG
EAN/GTIN:
     5059042459050
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Bipolar Schottky TTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHC
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74VHC, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC High-Speed CMOS mit Siliziumgatter von ON Semiconductor bieten Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Tolerante 7-V-Eingänge
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Bipolar Schottky TTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18.5 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHC
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, flip flop, 1630622, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC74VHC14DTG, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,38*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.