Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1629931
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPEBBL-L1-0000-00201
EAN/GTIN:
     5059041469111
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,5 V
Strahlstrom = 3500mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 135 °C
Lichtstrom = 39,8 lm
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 485 nm
Serie = XLamp XP-E2mm

LEDs, Cree XLamp, Serie XP-E2. Die LEDs der Serie XLamp XP-E2 von Cree sind leistungsstarke Leuchtdioden aus einer einzigen Gussform für präzise optische Kontrolle. Sie bieten eine hohe Lichtleistung und maximale Effizienz bei Anwendungen wie LED-Nachrüstleuchten, Außen- und Innenbeleuchtung und Einsatzfahrzeuge. Die XP-E2-Geräte verfügen über die gleichen Abmessungen wie die LEDs der Serie XP-E und bieten somit eine problemlose Aufrüstmöglichkeit für eine höhere Lichtleistung. Die farbigen Leuchtdioden (LEDs) der Serie XLamp XP-E2 liefern eine bis zu 88 % höhere maximale Lichtleistung als alternative Hochleistungs-Farb-LEDs. Die Serie XP-E2 bietet eine im Vergleich zur Serie XP-E um bis zu 20 % höhere Lichtleistung. Diese hohe Leistung der XP-E2-LEDs wird durch die SC3-Technologie von Cree verursacht. Zur Vielzahl möglicher Anwendungen gehören Architektur, Fahrzeug- und Anzeigenbeleuchtung.. Treiberstrom: 1 A (max.) Niedriger Wärmewiderstand: 5 °C/W Großer Betrachtungswinkel: 110 bis 135° Elektrisch neutrale Wärmebrücke
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,5 V
Strahlstrom:
3500mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
135 °C
Lichtstrom:
39,8 lm
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
485 nm
Serie:
XLamp XP-E2mm
Weitere Suchbegriffe: 1629931, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPEBBLL1000000201, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,1318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.271,18*
€ 1.512,7042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.257,24*
€ 1.496,1156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.210,76*
€ 1.440,8044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.178,01*
€ 1.401,8319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.131,80*
€ 1.346,842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.