Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3701DDCT, SOT-23 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629884
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3701DDCT
EAN/GTIN:
     5059042448986
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Spannungs-Referenz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

MPU-Überwachungs- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, zweifach/mehrfach/einstellbar. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit zweifachen, mehrfachen und einstellbaren Schwellenwerten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungsreferenz, spannungsreferenz, 1629884, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Texas Instruments, TPS3701DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 3,52*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 557,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.