Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED CXA2 CoB-LED, 36 V, 4000K, 4063 lm, 4366 lm, Weiß, 1600mA, 23.85 x 23.85 x 1.7mm, 19mm, 61W, 115°, Ra 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED CXA2 CoB-LED, 36 V, 4000K, 4063 lm, 4366 lm, Weiß, 1600mA, 23.85 x 23.85 x 1.7mm, 19mm, 61W, 115°, Ra 80
Artikel-Nr.:
     108EL-1629772
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CXB2530-0000-000N0HU440G
EAN/GTIN:
     5059041455350
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Array
LED Printmontage
Lichtstrom typ. = 4063 lm, 4366 lm
Durchmesser der optischen Quelle = 19mm
Oberflächenfarbe = 4000K
Strahlstrom = 61W
Serie = CXA2
Betrachtungswinkel = 115°
Farbwiedergabe = 80
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 1600mA
Abmessungen = 23.85 x 23.85 x 1.7mm

LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXB2530. Die COB LEDs der CXA2-Produktfamilie sind integrierte Arrays mit mehreren Plättchen und hoher Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse. Sie verfügen über eine optischen Quelle, die eine hohe Lichtleistung erbringt. Die CXA2 COB LEDs sind die zweite Generation der CXA-Produktfamilie und bieten eine bis zu 33 % höhere Wirksamkeit. Die CXA2-Produktfamilie hat die gleiche Reihe von Paketen wie die vorherige Generation der CXA Geräte und ermöglicht so eine einfache Drop-in-Aktualisierung. Erhöhte Leistung, erstellt über ihre SC5 Technologie, ermöglicht den CXA2 LEDs, die gleiche Ausgangsleistung von einer kleineren Leuchtfläche (LES) aus zu bieten. Die CXA2 COB LEDs sind erhältlich in 2-stufigen, 3-stufigen- und 5-stufigen EasyWhite®-Bins und eignen sich für Anwendungen wie GU10, kommerzielle Deckenleuchten, Außenbeleuchtung und Deckenbeleuchtung.. Merkmale der COB LED Serie CXB2530: LES: 19 mm CRI Optionen: 70, 80 und 90 min. Einheitliche Farbe Strahlungswinkel: 115°
Weitere Informationen:
Lichtstrom typ.:
4063 lm, 4366 lm
Durchmesser der optischen Quelle:
19mm
Oberflächenfarbe:
4000K
Strahlstrom:
61W
Serie:
CXA2
Betrachtungswinkel:
115°
Farbwiedergabe:
80
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
1600mA
Abmessungen:
23.85 x 23.85 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led-reflektorlampe gu10, leuchtmittel gu10, led array weiss, 1629772, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, COB LEDs, Cree LED, CXB25300000000N0HU440G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 8,95*
€ 17,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 949,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.